Bolț tăietor forjat axial 450mm

Cod articol.: 990.BF0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 990.BF0
EAN / GTIN 3148518274036
Număr producător 990.BF0
L-Număr L60130 5940
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Brațe forjate
  • pentru o deformare mai mică în timpul tăierii
  • Lame de tăiere din oțel cromat de înaltă performanță
  • Duritate îmbunătățită a lamelor de tăiere
  • pentru o durată mai mare de tăiere
  • Reglarea jocului lamei de tăiere
  • prin șuruburi excentrice
  • Mânere ergonomice cu protecție pentru mâini.

Caracteristică:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Lama: 990.LB0
  • [kg]: 1.700