KNIPEX 99 00 220 Obcęgi zbrojarskie (szczypce do drutu zbrojeniowego i plecionek) fosforanowane, czarne 220 mm

Nr art.: 99 00 220
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 23 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Z uchwytem nie
Właściwości Funkcja cięcia
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 220 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 99 00 220
EAN / GTIN 4003773013273
Numer producenta 99 00 220
Numer L L70010 577
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

99 00 220 Obcęgi zbrojarskie Do skręcania i cięcia drutu zbrojeniowego w jednej operacji: szybko i pewnie. Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 61 HRC. - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 2,4mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,6mm - Długość cięcia w mm: 23,0mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.4mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 1.6mm
  • Cutting edge length mm: 23.0mm
  • black atramentized
  • polished
  • cutting edges with bevel