Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) fosfátováno atramentolem na černo 220 mm

Artiklové číslo: 99 00 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Zkosení břitu Vata
Typ kloubu Protažený kloub
Délka břitů, Funkce řezání 23 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Štípací kleště
Rukojeť k dispozici ne
Vlastnosti Funkce řezání
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené
Celková délka 220 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99 00 220
EAN / GTIN 4003773013273
Číslo výrobce 99 00 220
L-číslo L70010 577
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro kroucení a stříhání vázacího drátu z role v jedné operaci: rychlé, spolehlivé a cenově výhodné
  • Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,4 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
  • Délka břitu mm: 23,0 mm
  • černě atramentované
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením