T-shirt Black 6XL

Nr art.: 9895817
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe 6XL
Kształt Zwykłe
Rodzaj męska
Właściwości Szybkoschnące; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9895817
EAN / GTIN 4031101619873
Numer producenta 9895817
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • T-shirts based on TENCEL® consist largely of lyocell, a natural, rapidly renewable, eco-friendly wood fibre that is not only extremely comfortable to wear, but also naturally reduces the formation of bacteria - and odours. The easy-care material is also very stretchy and lightweight, giving you optimum freedom of movement.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wysoce funkcjonalny t-shirt z krótkim rękawem z materiału TENCEL®, przeznaczony do wszelkiego rodzaju intensywnych aktywności fizycznych
  • Okrągły dekolt z lamówką w kontrastowym kolorze, dopasowany krój, bardzo łatwa w pielęgnacji i zachowująca swój kształt
  • dostępne rozmiary: od XS do 6XL (od rozmiaru XL +10%)
  • Tkanina mieszana, dostępna w kolorach: szary, granatowy, czarny, czerwony
  • Materiał: 60% lyocell (TENCEL®), 40% poliester (gramatura: ok. 180 g/m²)

Cechy zapewniające komfort

  • znacznie ograniczone namnażanie się bakterii, a tym samym również niepożądanych zapachów
  • bardzo wysoki komfort noszenia dzięki optymalnemu odprowadzaniu wilgoci
  • wyjątkowo ekologiczny materiał TENCEL® z drewna eukaliptusowego

Cechy zabezpieczające

  • Wysoka zawartość wilgoci w włóknach TENCEL® ogranicza gromadzenie się ładunków elektrostatycznych

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież rekreacyjna
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 6XL