uvex Camiseta negro 6XL

Número de artículo: 9895817
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional 6XL
Forma ajustada Normal
Sexo Caballero
Características De secado rápido; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 9895817
EAN / GTIN 4031101619873
Número del fabricante 9895817
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Las camisetas basadas en TENCEL® están compuestas en gran parte de lyocell, una fibra de madera natural, rápidamente renovable y respetuosa con el medio ambiente que no sólo es extremadamente cómoda de llevar, sino que también reduce de forma natural la formación de bacterias - y olores. Además, este material de fácil cuidado es muy elástico y ligero, lo que le proporciona una libertad de movimiento óptima.

Característica:

Características generales

  • Camiseta de manga corta altamente funcional fabricada en TENCEL® para cualquier tipo de actividad física intensa
  • Cuello redondo con ribete en color de contraste, corte ajustado, muy fácil de cuidar y gran resistencia a la deformación
  • tallas disponibles: De XS a 6XL (a partir de la talla XL, +10 %)
  • Tejido mixto, disponible en los colores: gris, azul marino, negro, rojo
  • Material: 60 % Lyocell (TENCEL®), 40 % poliéster (gramaje: aprox. 180 g/m²)

Características de confort

  • una reducción considerable de la formación de bacterias y, por lo tanto, también de los olores indeseados
  • Gran comodidad de uso gracias a una gestión óptima de la humedad
  • material TENCEL® especialmente sostenible, elaborado a partir de madera de eucalipto

Características de seguridad

  • El alto contenido de humedad de las fibras TENCEL® reduce la carga electrostática

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de ocio
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Camisas
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 6XL