Safety gloves uvex rubiflex NB27 Sizes 11

Nr art.: 9893263
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex rubiflex
Oznaczenie producenta uvex rubiflex NB27
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 11
Kształt comfort
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 270 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9893263
EAN / GTIN 4048612011867
Numer producenta 9893263
Numer L L01690 240
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • For tough applications in damp, oily or greasy working environments: The uvex rubiflex NB27 proves that protection and dexterity can be wonderfully combined, even in demanding tasks.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • W pełni powlekana rękawica ochronna z bawełnianego interlocku do prac mechanicznych
  • w całości pokryte specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
  • Długość mankietów: ok. 27 cm
  • Kolor: pomarańczowy
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • ergonomiczny krój
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
  • bardzo dobra odporność mechaniczną powłoki NBR na ścieranie

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex NB27
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 11
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)