Ochranné rukavice uvex rubiflex NB27 velikost 11

Artiklové číslo: 9893263
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex rubiflex
Označení výrobce uvex rubiflex NB27
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Oranžová
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 11
Střih comfort
Rozsah použití Allround
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany I
Celková délka L 270 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9893263
EAN / GTIN 4048612011867
Číslo výrobce 9893263
L-číslo L01690 240
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Pro náročné aplikace ve vlhkém, mastném nebo zaolejovaném pracovním prostředí.: Uvex rubiflex NB27 dokazuje, že ochranu a obratnost lze skvěle skloubit i při náročných úkolech.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Plně potažené ochranné rukavice z bavlněného interlocku pro mechanické práce
  • plně potažené speciální vrstvou z NBR (nitrilový kaučuk)
  • Délka manžety: cca 27 cm
  • Barva: oranžová
  • k dostání ve velikostech: 7 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • ergonomický střih
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
  • velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru NBR povlaku

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex rubiflex NB27
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakované použití (R)