Zestaw narzędzi z stołem warsztatowym, 7 szuflad + 1 półka, kolor antracytowy, RAL 7016, 267 szt.

Nr art.: 98830195
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 98830195
EAN / GTIN 4018754343362
Numer producenta 98830195
Numer L L60010 7903
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Solidny, mobilny stół warsztatowy wraz z zestawem 267 narzędzi do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu.
  • Kompleksowy zestaw spełniający najwyższe wymagania: Klucze zapadkowe QR z grzechotkami drobnozębnymi i przedłużkami, nasadki do kluczy nasadowych do 32 mm, wkrętaki zapadkowe z końcówkami i pojemnik na końcówki, wkrętaki, różne szczypce i wiele innych
  • Opatentowany system blokujący QuickRelease zabezpiecza każdy element, od grzechotki, przez przedłużkę, aż po nasadkę.
  • Model WB 621 z 7 szufladami z pełnym wysuwem, sekcją szafkową z półką o regulowanej wysokości oraz okablowaniem.
  • Narzędzie jest bezpiecznie osadzone w trwałych, odpornych na chemikalia wkładkach TCS z precyzyjnymi wycięciami i powierzchnią sygnalizacyjną.
Najważniejsze cechy stołu warsztatowego WB 621
  • trzystopniowa koncepcja bezpieczeństwa:
    • Centralny zamek z bocznym zamkiem cylindrycznym z kluczem odchylanym
    • Indywidualna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu podczas jazdy
    • Zabezpieczenie przed wywróceniem – nie ma możliwości jednoczesnego wysunięcia kilku szuflad
  • 7 szuflad
  • duża powierzchnia robocza z blatem z multipleksu brzozowego, certyfikat FSC, 1150 x 500 x 30 mm
  • oddzielna, zamykana szafka z uchwytem magnetycznym i półką regulowaną na wysokość (co 70 mm)
  • Szuflady i sekcja szafki zamykają się jednocześnie
  • Listwa ozdobna ze stali nierdzewnej
  • Okablowanie możliwe dzięki dwóm gumowanym przepustom i zdejmowanemu kanałowi kablowemu z tyłu
  • koła odporne na olej i kwasy (Ø 125 mm) z osłoną chroniącą łożyska przed zanieczyszczeniami i włóknami, wyposażone w dwa hamulce blokujące
  • Korpus w kolorze RAL 7016, szuflady i część szafkowa w kolorze RAL 9005, pokryte wytrzymałą przemysłową powłoką proszkową
  • Uchwyt na rolkę papieru
  • Boczna siatka otworów do haków nr 8031–8041, np. do większych narzędzi
  • Opcjonalny zestaw E-Kit, składający się z magnetycznej listwy zasilającej z dwoma portami USB, magnetycznego uchwytu (umożliwiającego dowolne zamocowanie w dowolnym miejscu stołu warsztatowego) oraz uchwytu na kabel
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 267
  • liczba szuflad: 7 + 1 przedział
  • Kolor: antracyt, RAL 7016
  • Wysokość w mm (h): 1045 mm
  • Długość w mm (L): 500 mm
  • Waga w kg: 137 000 kg
  • Szerokość w mm (b): 1150 mm

W dostawie:

Zestaw 267-częściowy:
96830264
  • 11 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 1/4″ nr 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 1/2″ nr 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 przedłużki QuickRelease 1/4″ nr 405QR: Dł. 54; 150 mm
  • 1 grzechotka drobnozębna QuickRelease 1/4″ nr 415QR N: Dł. 117 mm
  • 1-bitowa końcówka łącząca, ręczna, 1/4″, nr 3116: Dł. 25 mm
  • 2 przedłużki QuickRelease 1/2″ nr 509QR: Dł. 130; 255 mm
  • 1 grzechotka drobnozębna QuickRelease 1/2″ nr 512QR N: Dł. 265,5 mm
  • 1 nasadka powiększająca nr 410: 1/4 na 1/2″
  • 1 reduktor nr 513: 1/2 na 3/8″
  • Uchwyt na bity 1/4″ nr 412: Dł. 25 mm
96830265
  • Bit-ratschenschraubendreher na 2 końcówki 1/4″ nr 4008: Dł. 95; 250 mm
  • Uchwyt na bity 1/4″ nr 4009: Dł. 176 mm
  • Skrzynka 1-bitowa nr 1206: Uchwyt na 1 bit / długość 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / dł. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / zestaw 56-częściowy
96830266
  • 1 szczypce do instalacji wodnych nr 6551: Dł. 240 mm
  • 1 szczypce tnące boczne nr 6721: Dł. 180 mm
  • 1 szczypce do telefonów nr 6730: Dł. 200 mm
  • 1 szczypce uniwersalne nr 6700: Dł. 180 mm
96830267
  • Klucz nasadowy nr 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 klucz płaski, regulowany nr 4025: maks. 34 mm
  • Klucz nasadowy z grzechotką, płaski nr 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 śrubokręt płaski do elektroniki nr 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 śrubokręty płaskie nr 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 śrubokręty krzyżakowe nr 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 nóż do kabli nr 12320: długość grotu: 90 mm
  • 1 miarka taśmowa nr 12935/3: Dł. 3 m
  • 1 mini podnośnik magnetyczny nr 12600: 270 g
  • 1 metrówka nr 13112: Dł. 2 m
  • 1 zestaw kluczy kątowych z końcówką sferyczną Torx® nr 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 zestaw kluczy kątowych z końcówką sferyczną, sześciokątnych, nr 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 młotek ślusarski nr 10961: 500 g
  • 1 młotek do obróbki miękkiej nr 10959: Ø 35 mm
  • 1 dłuto płaskie nr 102: szer. 20; dł. 175 mm
  • 1 śrubokrętów do zawleczek nr 108: Ø 6 mm
  • 1 ziarno nr 105: Ø 10 mm
  • 1 śrubokrętów do zawleczek nr 109: Ø 3,4 mm
  • 1 Durchtreiber nr 104: Ø 4 mm
96830270
  • 4 śrubokręty płaskie do elektroniki nr 4751: 0,3 × 1,5; 0,4 × 2; 0,4 × 2,5; 0,5 × 3 mm
  • 3 śrubokręty krzyżakowe do elektroniki nr 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 Szczypce płasko-okrągłe do elektroniki nr 6711: Dł. 130 mm
  • 1 mini-szczypce tnące boczne nr 6708, długość 115 mm
96830271
  • 1 zestaw wykręcaczy do śrub nr 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 zestaw pilników kluczykowych nr 12800: 6-elem.
  • 1 pilnik płaski nr 12036: Dł. 260 mm
  • 1 skrobak do uszczelek nr 12718: Dł. 265 mm
  • 1 nóż bezpieczny (nóż do kartonów) nr 12965: Dł. 165 mm
  • 1 szczotka druciana nr 12377: Dł. 270 mm
  • 1 linijka stalowa nr 13110: Dł. 300 mm
  • 1 piła do metalu nr 12050: Długość listków: 300 mm
  • 1 rysik traserski z węgliku spiekanego nr 12322: Ø 3,15 mm
  • 1 nożyce do drutu nr 13148: Dł. 150 mm
  • 1 zestaw precyzyjny szczelinomierzy, 20 płytek, nr 11095: 0,05–1,00 mm
96830272
  • 13 kluczy nasadowych nr 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 kluczy płaskich nr 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
96830273
  • 4 szczypce do pierścieni zabezpieczających nr 6543–6546: J2; J21; A2; A21
96830274
  • 9 nasadek wkrętakowych Torx® 1/2″ nr 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 nasadek wkrętakowych INHEX 1/2″ nr 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 nasadek wkrętakowych Torx® 1/2″ nr 1054TX: T30; T50
  • 2 nasadki wkrętakowe INHEX 1/2″ nr 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 nasadek wkrętakowych INHEX 1/4″ nr 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 nasadek wkrętakowych Torx® 1/4″ nr 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 nasadek wkrętakowych INHEX 1/4″ nr 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
96830275
  • 1 śrubokręty płaskie nr 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 4 śrubokręty krzyżakowe nr 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
  • 2 śrubokręty krzyżakowe nr 4734: PH1; PH2
  • 1 probnik napięcia nr 10554: 125–250 V