Sortiment de scule cu sertar pentru banc de lucru 7 + 1 compartiment antracit, RAL 7016 267 buc

Cod articol.: 98830195
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 98830195
EAN / GTIN 4018754343362
Număr producător 98830195
L-Număr L60010 7903
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Bancă de lucru robustă, mobilă, cu un sortiment de unelte din 267 de piese, pentru utilizare în diverse domenii industriale.
  • Compilație cuprinzătoare pentru cele mai înalte cerințe: Cârlige QR cu dinți fini cu extensii, prize de până la 32 mm, șurubelnițe cu clichet și cutie de biți, șurubelnițe, clești diverși și multe altele.
  • Sistemul patentat de blocare QuickRelease fixează fiecare componentă, de la clichet la extensie și soclu.
  • WB 621 cu 7 sertare cu extragere completă, o secțiune de dulap cu raft reglabil pe înălțime și cablare.
  • Unealta este integrată în siguranță în inserții TCS durabile, rezistente la substanțe chimice, cu decupaje precise și o suprafață de semnalizare.
Caracteristici de top banc de lucru WB 621
  • Conceptul de securitate în trei etape:
    • Blocare centralizată prin încuietoarea laterală a cilindrului cu cheie articulată
    • Blocarea unică previne deschiderea accidentală în timpul deplasării
    • Protecție anti-înclinare - mai multe sertare nu pot fi scoase în același timp
  • 7 sertare
  • Blat de lucru mare cu blat multiplex din mesteacăn, certificat FSC, 1150 x 500 x 30 mm
  • Secțiune separată a dulapului, blocabilă, cu suport magnetic și raft intermediar reglabil pe înălțime (grilă de 70 mm)
  • Sertarele și secțiunea dulapului se închid în același mod
  • Mucegai din oțel inoxidabil
  • Cablare posibilă prin două treceri cauciucate și o conductă de cabluri detașabilă pe partea din spate
  • Roți rezistente la ulei și acid (Ø125 mm) cu protecție pentru filete pentru a proteja rulmenții de murdărie și filete, cu două frâne de parcare
  • Corp RAL 7016, sertare și dulapuri RAL 9005 cu acoperire industrială robustă cu pulbere
  • Suport pentru rola de hârtie
  • Grilă de găuri laterale pentru cârligele nr. 8031-8041, de ex. pentru unelte mai mari
  • e-kit disponibil opțional, constând dintr-o priză magnetică multiplă cu două porturi USB, un suport magnetic (pentru fixare variabilă oriunde pe bancul de lucru) și un suport pentru cabluri
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 267
  • Număr de sertare: 7 + 1 compartiment
  • Culoarea: antracit, RAL 7016
  • Înălțime mm (h): 1045 mm
  • Lungime mm (L): 500 mm
  • Greutate kg: 137.000kg
  • Lățime mm (b): 1150 mm

Livrare:

Conținut 267 părți:
96830264
  • 11 suzete cu hexagon 1/4″ Cod 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 suzete cu hexagon 1/2″ Cod 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensii QuickRelease 1/4″ Cod 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Conector bit, acționat manual 1/4″ Cod 3116: L. 25 mm
  • 2 extensii QuickRelease 1/2″ Cod 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 măritor Cod 410: 1/4 până la 1/2″
  • 1 reductor Cod 513: 1/2 până la 3/8″
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm
96830265
  • Șurubelnițe cu clichet cu 2 biți 1/4″ Cod 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 4009: L. 176 mm
  • 1 cutie de biți Cod 1206: 1 suport bit / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56-piese
96830266
  • 1 clește pentru pompa de apă Cod 6551: L. 240 mm
  • 1 Cutter lateral de putere Cod 6721: L. 180 mm
  • 1 clește telefonic Cod 6730: L. 200 mm
  • 1 Clește combinat Cod 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Cheie combinată Cod 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 cheie cu capăt deschis, reglabilă Cod 4025: max. 34 mm
  • 5 Cheie cu inel cu clichet, plată Cod 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 șurubelniță electronică cu fantă Cod 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 şurubelniţă lată Cod 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 şurubelniţă în cruce Cod 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 cuțit pentru cablu Cod 12320: Lungimea lamei: 90 mm
  • 1 bandă de măsurat cu role Cod 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini ridicător magnetic Cod 12600: 270g
  • 1 regulă de pliere Cod 13112: L. 2 m
  • 1 set de șurubelnițe TORX® cu cap sferic Cod 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Set de șurubelnițe hexagonale cu cap sferic Cod 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 ciocan de lăcătuș Cod 10961: 500g
  • 1 ciocan cu față moale Cod 10959: ⌀ 35 mm
  • 1 daltă plată Cod 102: B. 20; L. 175 mm
  • Pumn cu 1 pini Cod 108: ⌀ 6 mm
  • 1 bob Cod 105: ⌀ 10 mm
  • Pumn cu 1 pini Cod 109: ⌀ 3,4 mm
  • 1 drifter Cod 104: ⌀ 4 mm
96830270
  • 4 șurubelniță electronică cu fantă Cod 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 × 2,5; 0,5 x 3 mm
  • 3 șurubelnițe Phillips electronice Cod 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 clește electronic cu nas plat Cod 6711: L. 130 mm
  • 1 Mini tăietor lateral electronic Cod 6708 L. 115 mm
96830271
  • 1 set extractor de șuruburi Nr. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 set de fișiere pentru chei Cod 12800: 6 buc.
  • 1 dosar plat Cod 12036: L. 260 mm
  • 1 racletă de etanșare Cod 12718: L. 265 mm
  • 1 cuțit de siguranță (cutter) Cod 12965: L. 165 mm
  • 1 perie de sârmă Cod 12377: L. 270 mm
  • 1 cântar de oțel Cod 13110: L. 300 mm
  • 1 arc de ferăstrău metalic Cod 12050: Lungimea pânzei: 300 mm
  • 1 scriber din carbură Cod 12322: ⌀ 3,15 mm
  • 1 tăietor de sârmă Cod 13148: L. 150 mm
  • 1 palpator de precizie, 20 de foi Cod 11095: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 13 Cheie combinată Cod 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 Cheie dublă cu capăt deschis Cod 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
96830273
  • 4 clești circlip Nr. 6543-6546: J2; J21; A2; A21
96830274
  • 9 biți de șurubelniță TORX® 1/2 Cod 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 biți de înșurubare INHEX 1/2″ Cod 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 biți de șurubelniță TORX® 1/2 Cod 1054TX: T30; T50
  • 2 biți de înșurubare INHEX 1/2″ Cod 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 biți de înșurubare INHEX 1/4″ Cod 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 biți de șurubelniță TORX® 1/4 Cod 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 biți de șurubelniță INHEX 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
96830275
  • 1 şurubelniţă lată Cod 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 4 şurubelniţă în cruce Cod 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
  • 2 şurubelniţă în cruce Cod 4734: PH1; PH2
  • 1 dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 10554: 125-250 V