Surtido de herramientas con cajón de banco de trabajo 7 + 1 compartimento antracita, RAL 7016 267 piezas

Número de artículo: 98830195
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de piezas incluidas 267 ud.
Altura total 1.045 mm
Anchura total 1.150 mm
Longitud total 500 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Espuma preprocesada con láser sí
Peso total 137 kg
Movilidad ++
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 98830195
EAN / GTIN 4018754343362
Número del fabricante 98830195
Número L L60010 7903
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Robusto banco de trabajo móvil que incluye un surtido de herramientas de 267 piezas para su uso en diversas áreas industriales.
  • Recopilación exhaustiva para las más altas exigencias: Carracas QR de dientes finos con extensiones, vasos de hasta 32 mm, destornilladores de carraca y caja de puntas, destornilladores, alicates varios y mucho más.
  • El sistema de bloqueo patentado QuickRelease asegura todos los componentes, desde la carraca hasta la extensión y el vaso.
  • WB 621 con 7 cajones de extracción total, una sección de armario con estante regulable en altura y cableado.
  • La herramienta está integrada de forma segura en insertos de TCS duraderos y resistentes a los productos químicos, con recortes precisos y una superficie de señalización.
Características principales banco de trabajo WB 621
  • Concepto de seguridad en tres fases:
    • Cierre centralizado con cerradura de cilindro lateral con llave abatible
    • El bloqueo individual impide la apertura involuntaria durante el viaje
    • Protección antivuelco: no se pueden extraer varios cajones al mismo tiempo
  • 7 cajones
  • Encimera grande con encimera multiplex de abedul, con certificado FSC, 1150 x 500 x 30 mm
  • Sección de armario independiente con cerradura, soporte magnético y estante intermedio regulable en altura (rejilla de 70 mm)
  • Los cajones y la sección del armario se cierran de la misma manera
  • Moldeado de acero inoxidable
  • Posibilidad de cableado a través de dos pasamuros engomados y un pasacables extraíble en la parte posterior
  • Ruedas resistentes al aceite y a los ácidos (Ø125 mm) con protector de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
  • Cuerpo RAL 7016, cajones y sección de armario RAL 9005 en robusto recubrimiento de polvo industrial
  • Portarrollos de papel
  • Rejilla de agujeros laterales para ganchos nº 8031-8041, p. ej. para herramientas más grandes
  • e-kit disponible opcionalmente, compuesto por una toma múltiple magnética con dos puertos USB, un soporte magnético (para fijación variable en cualquier lugar del banco de trabajo) y un soporte para cables
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 267
  • Cantidad de cajones: 7 + 1 compartimento
  • Color: antracita, RAL 7016
  • Altura mm (h): 1045 mm
  • Longitud mm (L): 500 mm
  • Peso en kg: 137.000 kg
  • Anchura mm (b): 1150 mm

Volumen de suministro:

Contenido 267-partes:
96830264
  • 11 vasos con hexágono 1/4″ N.º 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 vasos con hexágono 1/2″ N.º 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/4″. N.° 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″. Nº 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Conector de bits, accionamiento manual 1/4″ N.º 3116: L. 25 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/2″. N.° 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/2″. Nº 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 ampliadora N.º 410: 1/4 a 1/2″
  • 1 reductor N.º 513: 1/2 a 3/8″
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 destornilladores de carraca de 1/4″. N.º 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 4009: L. 176 mm
  • Caja de 1 bit N.º 1206: 1 portapuntas / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 piezas
96830266
  • 1 alicate regulable N.º 6551: L. 240 mm
  • 1 Cortador lateral eléctrico N.º 6721: L. 180 mm
  • 1 alicate para teléfono N.º 6730: L. 200 mm
  • 1 Alicates combinados N.º 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Llave combinada N.º 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 llave fija ajustable N.º 4025: máx. 34 mm
  • 5 Llave de carraca plana N.° 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 destornillador electrónico de ranura N.º 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 llave de cabeza ranurada N.º 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 llave de ranura en cruz N.º 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 cuchillo para cables N.º 12320: Longitud de varilla: 90 mm
  • 1 rodillo de cinta métrica N.º 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini elevador magnético N.º 12600: 270 g
  • 1 regla de plegado N.º 13112: L. 2 m
  • 1 juego de destornilladores de cabeza esférica TORX® N.º 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Juego de destornilladores hexagonales de cabeza esférica N.º 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 martillo de cerrajero N.º 10961: 500 g
  • 1 mazo de cara blanda N.º 10959: Ø 35 mm
  • 1 cincel plano N.º 102: B. 20; L. 175 mm
  • Punzón de 1 clavijas N.º 108: Ø 6 mm
  • 1 puntero N.º 105: Ø 10 mm
  • Punzón de 1 clavijas N.º 109: Ø 3,4 mm
  • 1 vagabundo N.º 104: Ø 4 mm
96830270
  • 4 destornillador electrónico de ranura N.º 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm
  • 3 destornilladores Phillips electrónicos N.º 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 Alicate plano electrónico N.º 6711: L. 130 mm
  • 1 Mini cortador lateral electrónico N.º 6708 L. 115 mm
96830271
  • 1 juego extractor de tornillos Nº 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 juego de llaves de vaso N.º 12800: 6 piezas
  • 1 archivo plano N.º 12036: L. 260 mm
  • 1 rascador de sellado N.º 12718: L. 265 mm
  • 1 cuchillo de seguridad (cutter) N.º 12965: L. 165 mm
  • 1 cepillo de alambre N.º 12377: L. 270 mm
  • 1 escala de acero N.º 13110: L. 300 mm
  • 1 arco de sierra metálico N.º 12050: Longitud hoja: 300 mm
  • 1 punzón de carburo N.º 12322: Ø 3,15 mm
  • 1 cortaalambres N.º 13148: L. 150 mm
  • 1 galga de precisión, 20 hojas N.º 11095: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 13 Llave combinada N.º 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 Llave fija doble N.º 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
96830273
  • 4 alicates para circlips Nº 6543-6546: J2; J21; A2; A21
96830274
  • 9 puntas de destornillador TORX® 1/2 N.° 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 puntas de destornillador INHEX de 1/2″. N.º 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 puntas de destornillador TORX® 1/2 N.° 1054TX: T30; T50
  • 2 puntas de destornillador INHEX de 1/2″. N.º 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 puntas de destornillador INHEX de 1/4″. N.º 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 puntas de destornillador TORX® 1/4 N.° 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 puntas de destornillador INHEX de 1/4″. Nº 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
96830275
  • 1 llave de cabeza ranurada N.º 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 4 llave de ranura en cruz N.º 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
  • 2 llave de ranura en cruz N.º 4734: PH1; PH2
  • 1 comprobador de tensión N.º 10554: 125-250 V