Szemeteskuka 120 l

Cikkszám: 987800 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Pro Wave kuka
Térfogat 120 l
Térfogat tűrés -6 / +8 l
Névleges tartalom 120
Magasság 1 005 mm
Szélesség 480 mm
Mélység 555 mm
Kerék ⌀ 200 mm
Festék antracit
Súly 10,5 kg
Hasznos terhelés DIN EN szerint 48 kg
Termék fajtája Szemeteskuka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987800 120
EAN / GTIN 4052941684401
Gyártó száma 1150937

Leírás

Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapszeg biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek.
Stabilabb edény az aljrész speciális kialakításának köszönhetően végigfutó hullámkontúrral

Szabvány:

DIN EN 840-1, 5 és 6.