{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Sorozat | CLEANING Tower UNI Line | |
Magasság | 2 290 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Hasznos szélesség | 690 mm | |
Hasznos mélység | 180/ 330 mm | |
Teherbírás | 150 kg | |
Súly | 115 kg | |
Termék fajtája | Tisztító állomás |
Cikkszám | 987113 L | |
EAN / GTIN | 4067263104254 |