Klucz nasadowy trzpieniowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 7 mm

Nr art.: 986L-7
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka z TiN
Norma DIN 7422
Długość całkowita 100 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 986L-7
EAN / GTIN 4000896232604
Numer producenta 986L-7
Numer L L60140 4871
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Long design
  • With knurling
  • Surface: TIN coated
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 7 mm
  • Dimensions / length: 100 mm
  • Length l1: 62 mm
  • For manual operation
Why choose TiN (Titanium Nitride) coating?A special coating process for extremely hard TiN coating guarantees high adhesive strength and wear resistance of the coatingParticularly suitable for continuous load, e. g. for industrial applications in industry and tradeHigher wear protection guarantees a longer lifetimePerfect fitting accuracy due to optimum coating thicknessHigher torqueOptimized corrosion protection