{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Innen-Sechskant | 7 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | TiN-Beschichtung | |
| Norm | DIN 7422 | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Innen-Sechskant |
| Artikelnummer | 986L-7 | |
| EAN / GTIN | 4000896232604 | |
| Herstellernummer | 986L-7 | |
| L-Nummer | L60140 4871 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |