{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 7 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | revêtement TiN | |
| Norme | DIN 7422 | |
| Longueur totale | 100 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux |
| Référence article | 986L-7 | |
| EAN / GTIN | 4000896232604 | |
| Réf. fabricant | 986L-7 | |
| Article hors catalogue | L60140 4871 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |