{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Długość szczęk | 25 mm | |
| Szerokość szczęk | 8 mm | |
| Wykonanie szczęk | Wyżłobione | |
| Możliwość użycia do | aluminium; Żyła pojedyncza; Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Fosforowanie manganowe | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 165 mm | |
| Masa całkowita | 225 g |
| Numer artykułu | 985912 | |
| EAN / GTIN | 3148519859126 | |
| Numer producenta | 985912 | |
| Numer L | L60130 3384 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |