{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | blue; black | |
| Forma ganasce/forchetta | diritte | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 25 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 8 mm | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. rastremata | |
| Per | aluminium; individual cores; cables/ multi-core cables (external diameter) | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza spelafili | |
| Caratteristiche | stripping function; cutting function | |
| Materiale | Acciaio | |
| Superficie | Es. fosfatata al manganese | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva | 165 mm | |
| Peso totale | 225 g |
| Codice articolo | 985912 | |
| EAN / GTIN | 3148519859126 | |
| Codice del produttore | 985912 | |
| Numero-L | L60130 3384 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |