{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | gerade | |
| Länge Backen/ Maul | 25 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 8 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | ausgekehlt | |
| geeignet für | Aluminium; Einzelleiter; Kabel/ Mehrfachleiter (Außendurchmesser) | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Abisolierzange | |
| Eigenschaften | Abisolierfunktion; Schneidfunktion | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | manganphosphatiert | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 165 mm | |
| Gewicht gesamt | 225 g |
| Artikelnummer | 985912 | |
| EAN / GTIN | 3148519859126 | |
| Herstellernummer | 985912 | |
| L-Nummer | L60130 3384 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |