Torba narzędziowa z zamkiem błyskawicznym dla elektryków – 7-częściowa

Nr art.: 9841
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
Numer artykułu 9841
EAN / GTIN 7314150107445
Numer producenta 9841
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zestaw wysokiej jakości
  • W torbie zapinanej na zamek błyskawiczny
  • Zestaw narzędzi zawierający starannie dobrane, wysokiej jakości narzędzia do wszechstronnego zastosowania

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 275 x 48 x 330 mm
  • Wysokość: 275 mm
  • Długość: 330 mm
  • Szerokość: 48 mm
  • Masa: 1180 g
  • Wysokość produktu: 55 mm
  • Długość produktu: 335 mm
  • Masa: 1,1800 kg
  • Szerokość produktu: 275 mm