Geantă de scule cu fermoar pentru electricieni – 7 piese

Cod articol.: 9841
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 9841
EAN / GTIN 7314150107445
Număr producător 9841
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Set de înaltă calitate
  • Într-o husă cu fermoar
  • Set de scule cu unelte de înaltă calitate, selectate cu grijă, pentru utilizare universală

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 275 x 48 x 330 mm
  • Înălţime: 275 mm
  • Lungime: 330 mm
  • Lăţime: 48 mm
  • Greutate: 1180g
  • Înălțimea produsului: 55 mm
  • Lungimea produsului: 335 mm
  • Greutate: 1,1800kg
  • Lățimea produsului: 275 mm