Railing T-slot bolt M8 x 55 complete

Nr art.: 984063
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 984063
EAN / GTIN 4031405951754
Numer producenta 984063
Numer L L90240 102436
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Łatwy montaż
  • Stabilna konstrukcja
  • Elegancki design
  • Nasze elementy łączące i rury o średnicy zewnętrznej 40 mm do balustrad systemowych możemy wykonać we wszystkich wariantach konstrukcyjnych. Elementy łączące wykonane są standardowo ze stali ocynkowanej, przystosowanej do stosowania wewnątrz pomieszczeń
  • Za dodatkową opłatą dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej, zalecana do użytku na zewnątrz. Obróbka powierzchniowa np. B. Na życzenie możemy wykonać malowanie proszkowe we wszystkich popularnych kolorach RAL.
  • Na zamówienie wszystkie przyłącza dostępne są także w wykonaniu ze stali nierdzewnej
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 55 mm
  • Materiał: odlew aluminiowy