Rækværkssystem T-sporskrue M8 x 55 komplet 1 sæt = 10 stk.

Art.-nr.: 984063
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 984063
EAN/GTIN 4031405951754
Producentnummer 984063
L-nummer L90240 102436
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Kan anvendes universelt
  • Enkel montering
  • Stabil konstruktion
  • Elegant design
  • Vores forbindelseselementer og rør med en udvendig diameter på 40 mm til systemgelændere kan monteres i alle konstruktionsvarianter. Som standard er forbindelseselementerne af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug.
  • Mod et ekstra gebyr fås også en udgave i rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug. Overfladebehandling, f.eks. pulverlakering, kan udføres i alle gængse RAL-farver efter anmodning.
  • Alle forbindelser fås også i rustfrit stål på forespørgsel
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 55 mm
  • Materiale: Trykstøbt aluminium