{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba IBC | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | wanna wychwytowa | |
| Właściwości | Z rusztem | |
| Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; magazynowanie substancji łatwopalnych zabronione | |
| Materiał | Polietylen (PE) | |
| Pojemność | 1 000 l | |
| Nośność | 4 000 | |
| Szerokość łącznie | 2 530 mm | |
| Wysokość całkowita | 610 mm | |
| Głębokość całkowita | 1 320 mm |
| Numer artykułu | 981465 2X1000 | |
| EAN / GTIN | 4250101100543 | |
| Numer producenta | 8833 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |