• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri con griglia metallica in PE, Numero di IBC×IBC Contenuto (l): 2X1000

Codice art.: 981465 2X1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di IBC×IBC Contenuto (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 1.000 l
Contenuto IBC 1.000 l
Altezza 610 mm
Larghezza 2.530 mm
Profondità 1.320 mm
Portata 4.000 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981465 2X1000
EAN / GTIN 4250101100543
Codice del produttore 8833
Produttore/persona responsabile asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descrizione

Esecuzione:

In polietilene (PE) − leggeri, resistenti alle intemperie, robusti.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori IBC (Intermediate Bulk-Container) e KTC (Kubische Tank-Container). Per lo stoccaggio di liquidi idroinquinanti delle categorie GHS 1 − 4. Particolarmente resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline e agli oli. A seconda del peso proprio dell’IBC/del KTC, indicati per liquidi con un peso specifico massimo di 1800 kg/m3.
Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili.

Norma:

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia del DIBt, Berlino e dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP).