Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, przejezdne, liczba beczek x pojemność beczek (l): 1X200

Nr art.: 981260 1X200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba beczek x pojemność beczek (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor szare
Liczba IBC 1 szt.
Kształt uchwytu uchwyt do pchania
Średnica zewnętrzna koła/rolki 180 mm
Materiał koła/rolki poliamid
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Liczba rolek 4
Grubość 3 mm
Rodzaj produktu wanna wychwytowa
Właściwości mobilne; Z rusztem; Z uchwytem; Z pasem mocującym
Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji palnych dozwolone; magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; magazynowanie substancji żrących zabronione
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia ocynkowane
Pojemność 200 l
Szerokość łącznie 920 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Masa całkowita 72 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981260 1X200
EAN / GTIN 2050002050587
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Każdy z 2 kółkami skrętnymi i stałymi z poliamidu (⌀ 180 mm). 1 kółko skrętne z hamulcem. Z uchwytem do przesuwania i ocynkowanym rusztem. Z pasami mocującymi.
cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego, wewnątrzzakładowego transportu beczek 200 l. Do cieczy palnych kategorii GHS 1-3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1-4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Wskazówka:

Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.