{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Tloušťka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkovaná | |
Skladování | Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování třída ohrožení vody 1-3 | |
Záchytný objem | 203 l | |
Obsah sudu | 200 l | |
Výška uložení | 610 mm | |
Šířka | 800 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Skladová kapacita sudů 200 litrů | 1 | |
Počet sudů | 1 | |
Plošné zatížení | 1 000 kg/m2 | |
Zadržovací popruh | 1× na 1 sud | |
Hmotnost | 75 kg | |
Druh produktu | Záchytná vana |
Artikkelkode | 981260 1X200 | |
EAN / GTIN | 2050002050587 |