{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Koryto na małe pojemniki | |
| Właściwości | do układania w stosy | |
| Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji palnych dozwolone; magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; magazynowanie substancji żrących zabronione | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Pojemność | 16 l | |
| Szerokość łącznie | 940 mm | |
| Wysokość całkowita | 60 mm | |
| Głębokość całkowita | 470 mm | |
| Masa całkowita | 14 kg |
| Numer artykułu | 981200 25 | |
| EAN / GTIN | 4052462023925 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |