{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka | 3 mm | |
| Druh produktu | Vana na malé nádoby | |
| Vlastnosti | stohovatelné | |
| Skladování | Skladování hořlavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3; skladování leptavých látek zakázáno; skladování škodlivých látek pro životní prostředí | |
| Materiál | ocelový plech | |
| Povrch | pozinkováno | |
| Objem | 16 l | |
| Šířka celkem | 940 mm | |
| Výška celková | 60 mm | |
| Celková hloubka | 470 mm | |
| Hmotnost celkem | 14 kg |
| Katalogové číslo | 981200 25 | |
| EAN / GTIN | 4052462023925 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |