{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 3000 | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Oznaczenie producenta | Oily Waste Cans - Red | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Süd | |
| Kolor | czerwony | |
| Pojemność | 20 l | |
| Wysokość | 400 mm | |
| Średnica ⌀ | 300 mm | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki na odpady | |
| Platformy | okrągłe | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo |
| Numer artykułu | 981188 20 | |
| EAN / GTIN | 697841002197 | |
| Numer producenta | JCN09100RD | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |