{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 3000 | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Označení výrobce | Oily Waste Cans - Red | |
| Třída jakosti | GS TÜV Süd | |
| Barva | červená | |
| Objem | 20 l | |
| Výška | 400 mm | |
| Průměr | 300 mm | |
| Druh produktu | Nádoba na odpadky | |
| Tvar | kulatý | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | s práškovým lakem |
| Katalogové číslo | 981188 20 | |
| EAN / GTIN | 697841002197 | |
| Číslo výrobce | JCN09100RD | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |