Recipient pentru eliminarea uleiului, roşu, Volum: 20l

Cod articol.: 981188 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 3000
Nuanță, roşu Roșu flacără
Denumirea producătorului Oily Waste Cans - Red
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Süd
Culoarea roşu
Volum 20 l
Înălţime 400 mm
Diametru 300 mm
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor
Formă rotund
Material oțel
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere

Identificare și clasificare

Cod articol 981188 20
EAN / GTIN 697841002197
Număr producător JCN09100RD
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

Recipient de siguranţă din oţel cu comandă de picior pentru eliminarea lavetelor cu ulei şi pentru evitarea incendiilor provocate de scântei sau de autoaprindere. Capacul are autoînchidere pentru a izola conţinutul de sursele de foc şi pentru a limita cantitatea existentă de oxigen. Construcţia circulară şi podeaua ridicată permite o bună circulaţie a aerului în exteriorul recipientului, unde căldura se distribuie mai bine, iar acumularea de umiditate şi rugină este redusă.
Mâner rabatabil. Indicatorul de avertizare cu pictogramă previne utilizarea cu defect.
Recipientele de siguranţă şi de transport diminuează pericolul de incendiu şi de explozie dacă le umpleţi şi le depozitaţi cu lichide inflamabile. Creşteţi eficienţa cu funcţii intuitive care îmbunătăţesc turnarea şi umplerea.

Standard:

Certificare FM şi TÜV Süd. Îndeplineşte cerinţele OSHA.