• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Szafa bezpieczeństwa Q-Classic - typ 30, szerokość: 1200mm

Nr art.: 981035 1200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5005; RAL 7016
Część opisana korpus; Front drzwi
Powłoka lakierowany; Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana Türen; Korpus
Materiał Płyta wiórowa; Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Z drzwiami Tak; Tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.; 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe; drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa; Wersja prawa i lewa
Fronty drzwi zamknięte; zamknięte
Wentylacja szafki Tak
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków system zamków w budynku
Klasa bezpieczeństwa pożarowego F30
Odporność ogniowa 30 min
Wykonanie podstawy Cokół otwarty
Do wózków widłowych / podnośnych Tak
Nośność 75 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Fachboden
Rodzaj produktu Szafa bezpieczeństwa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 272 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN EN 14470-1
Zakres zastosowania Magazynowanie palnych substancji niebezpiecznych
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita 1 200 mm
Głębokość całkowita 620 mm
Wys. całkowita 1 947 mm
Szerokość korpusu 1 164 mm
Głębokość korpusu 620 mm
Wysokość korpusu 1 947 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981035 1200
EAN / GTIN 4054923086739
Numer producenta 32805
Producent/osoba odpowiedzialna asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

Korpus szafy ze specjalnych płyt ognioodpornych z powłoką z żywicy melaminowej, front drzwi z blachy stalowej.
  • mocowanie półek możliwe w odstępach co 32 mm.
  • wanna wychwytowa na dnie (zgodna ze StawaR).
  • z przyłączem powietrza odlotowego (śred. nom. 75).
  • zamykana na zamek patentowy, z możliwością integracji z systemem zamków w budynku. Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.

Cokół przystosowany do podnoszenia.
2-drzwiowa

Zastosowanie:

Do magazynowania małych ilości substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach roboczych.

Norma:

DIN EN 14470-1, homologowane (testowane w komorze ogniowej), ognioodporność 30-minut (wg stopnia ochrony przeciwpożarowej TRGS 510, załącznik 1).

W dostawie:

Szafa z 3 półkami, wkładką z blachy perforowanej i wanną wychwytową na dnie, powlekaną tworzywem sztucznym, z 1 dziennikiem serwisowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary antracytowy RAL 7016, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005.

Wskazówka:

Szafy bezpieczeństwa powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika i kontrolowane pod względem funkcjonalności.