Säkerhetsskåp Q-Classic typ 30 1200 mm

Art-nr: 981035 1200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Höjdinställning i raster: 32
  • Färgval: Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ...
  • Brandmotstånd: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 32 mm
Färgval Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ...
Brandmotstånd 30 min
höjd 1 947 mm
Bredd 1 164 mm
Djup 620 mm
effektiv höjd 1 626 mm
invändig bredd 1 050 mm
effektivt djup 519 mm
antal hyllor 3
hyllplanets bärförmåga 75 kg
antal insatser av perforerad plåt 1
antal uppsamlingstråg 1
volym uppsamlingstråg 33 l
vikt 274 kg
Produktslag Säkerhetsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981035 1200
EAN/GTIN 4054923086739
Tillverkarens nummer 32805

Benämning

Utförande:

Skåpstomme av melaminhartsbelagda brandhärdiga specialskivor, dörrfront av stålplåt.
  • Hyllor kan monteras i 32 mm raster.
  • Bottenuppsamlingstråg (enligt StawaR).
  • Med frånluftsanslutning (nominell bredd 75).
  • Kan låsas med profilhalvcylinder och integreras i fastighetens låssystem. Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.

Med underkörbar sockel.
2 dörrar

Användningsdata:

Förvaring av mycket små mängder farliga ämnen i arbetslokaler.

Norm:

DIN EN 14470-1, typgodkänd (testad i brandkammare), brandhärdig i 30 minuter enligt brandskyddsklass i TRGS 510 bilaga 3).

Leveransinnehåll:

Skåp med 3 hyllor, insats av perforerad plåt och uppsamlingstrågi botten, plastbelagda, och 1 servicehäfte.

Lackering:

Skåpstomme i antracitgrå RAL 7016, dörrar i signalblå RAL 5005.

Anmärkning:

Med jämna mellanrum (årligen) ska säkerhetsskåpen underhållas och kontrolleras med avseende på funktion av en behörig inspektör.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör