Szafa bezpieczeństwa S-Classic, typ 90, szerokość: 1200mm

Nr art.: 981025 1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 1004; RAL 7035
Część opisana Obudowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Żółty; Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Automatyczne zamykanie drzwi tak
Wentylacja szafki tak
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków system zamków w budynku
Szerokość użytkowa korpusu Bn 1 050 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 524 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 1 742 mm
Klasa bezpieczeństwa pożarowego F90
Odporność ogniowa 90 min
Wykonanie podstawy Wanna wychwytowa
Rodzaj produktu Szafa bezpieczeństwa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 453 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN EN 14470-1
Zakres zastosowania Magazynowanie palnych substancji niebezpiecznych
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 1 196 mm
Głębokość całkowita Tg 616 mm
Wys. całkowita Hg 1 968 mm
Szerokość korpusu Br 1 196 mm
Głębokość korpusu Ti 616 mm
Wysokość korpusu Ho 1 968 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981025 1200
EAN / GTIN 2050001771957
Numer producenta 30116-XXX-30127
Producent/osoba odpowiedzialna asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafy z blachy stalowej, z mechanizmem ustalania położenia drzwi, korpus wewnętrzny z powłoką odporną na działanie środków chemicznych.
  • Mocowanie półek możliwe w odstępach co 32 mm.
  • Wanna wychwytowa na dnie (zgodna ze StawaR).
  • Z przyłączem powietrza odlotowego (śred. nom. 75).
  • Z mechanizmem ustalania położenia drzwi.
  • Zamykana na zamek patentowy, z możliwością integracji z systemem zamków w budynku. Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.
  • Z 4 śrubami regulacyjnymi do kompensacji nierówności posadzki.
2-drzwiowa

Zastosowanie:

Do zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach roboczych.

Norma:

DIN EN 14470-1, homologowane (testowane w komorze ogniowej), ognioodporność 90-minut. (wg najwyższego stopnia ochrony przeciwpożarowej TRGS 510, załącznik 1).

W dostawie:

Szafa z 3 półkami, wkładką z blachy perforowanej i wanną wychwytową na dnie, powlekaną tworzywem sztucznym, z 1 dziennikiem serwisowym.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa szaf i drzwi do wyboru jasno szary RAL 7035 lub żółty sygnałowy RAL 1004, lakierowana proszkowo.

Wskazówka:

Szafy bezpieczeństwa powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika i kontrolowane pod względem funkcjonalności.