{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 1004; RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Gehäuse | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | gelb; grau | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 2 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Tür-Schließautomatik | ja | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem | Hausschließanlagensystem | |
| Korpus Nutzbreite Bn | 1 050 mm | |
| Korpus Nutztiefe Tn | 524 mm | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 1 742 mm | |
| Feuersicherheitsklasse | F90 | |
| Feuerwiderstandsfähigkeit | 90 min | |
| Unterbau Ausführung | Auffangwanne | |
| Produktart | Sicherheitsschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 453 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Norm | DIN EN 14470-1 | |
| Einsatzbereich | Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 1 196 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 616 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 968 mm | |
| Korpus Breite Br | 1 196 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 616 mm | |
| Korpus Höhe Ho | 1 968 mm |
| Artikelnummer | 981025 1200 | |
| EAN / GTIN | 2050001771957 | |
| Herstellernummer | 30116-XXX-30127 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |