Multi-purpose shears, packaged

Nr art.: 980.PB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony; czarny
Kształt ostrzy proste
Długość skrawania 49 mm
Właściwości nożyczek nierdzewne
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 2,5 mm
Do grubości Aluminium; Blacha; guma; listwy tworzywo sztuczne; Skóra
Maks. grubość materiału, Blacha 0,5 mm
Maks. grubość materiału, Skóra 5 mm
Maks. grubość materiału, Aluminium 1 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Długość całkowita 205 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 980.PB
EAN / GTIN 3148517591646
Numer producenta 980.PB
Numer L L60130 3281
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 980: Design with straight blade.
  • Opening of the blades: 29 -> 36 mm.
  • Opening of the handles: 77 -> 102 mm.
  • Comfortable: Non-slip bi-material covers.
  • Safety: Locking in closed position.
  • Accurate: Cutting blade with slightly serrated edge (slipping is excluded).
  • Ideal for all daily cutting applications: - cardboard, rubber, PVC, up to 5 mm thick leather - thin sheet metal up to 0.5 mm thick, aluminium sheets up to 1 mm thick - electric cables with 2.5 mm diameter - cooling hoses, pipes, insulating foam.

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200