{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar břitu | rovné | |
| Délka břitu, řezné hrany | 49 mm | |
| Vlastnost nůžek | nerez | |
| Vhodné pro průměr | kabel (vnější průměr) | |
| Průměr max., kabel (vnější průměr) | 2,5 mm | |
| Vhodné pro tloušťku | Hliník.; plech; guma; plast; Kůže | |
| Tloušťka materiálu max., plech | 0,5 mm | |
| Tloušťka materiálu max., Kůže | 5 mm | |
| Tloušťka materiálu max., Hliník. | 1 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Celková délka | 205 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 980.PB | |
| EAN / GTIN | 3148517591646 | |
| Číslo výrobce | 980.PB | |
| L-číslo | L60130 3281 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |