{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Część opisana | Griff; Metallteile; Schneiden; Metallteile; Schneiden | |
| Oznaczenie producenta | Berliner Blechschere | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa | |
| Kształt ostrzy | proste | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa oburącz | |
| Do grubości | Blacha | |
| Właściwość uchwytu | uchwyt z 2 rodzajów materiału | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | czernione; matowione | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 980-300 | |
| EAN / GTIN | 4027474645922 | |
| Numer producenta | 980-300 | |
| Numer L | L80010 103242 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |