{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| beschriebenes Teil | Griff; Metallteile; Schneiden; Metallteile; Schneiden | |
| Herstellerbezeichnung | Berliner Blechschere | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; grau | |
| Produktart | Blechschere | |
| Einsatzart | rechts | |
| Schneidenform | gerade | |
| Eigenschaften Schere | zweihand | |
| geeignet für Stärke | Blech | |
| Eigenschaft Griff | 2K-Griff | |
| Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
| Oberfläche | brüniert; gestrahlt | |
| Gesamtlänge | 300 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 980-300 | |
| EAN / GTIN | 4027474645922 | |
| Herstellernummer | 980-300 | |
| L-Nummer | L80010 103242 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |