Berlínské nůžky na plech pravé 300 mm

Artiklové číslo: 980-300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Popsaná část Griff; Metallteile; Schneiden; Metallteile; Schneiden
Označení výrobce Berliner Blechschere
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá; šedá
Druh produktu Nůžky na plech
Druh použití vpravo
Tvar břitu rovné
Vlastnost nůžek Dvouruční
Vhodné pro tloušťku plech
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch otryskáno; černěné
Celková délka 300 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 980-300
EAN / GTIN 4027474645922
Číslo výrobce 980-300
L-číslo L80010 103242
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Nůžky na plech Berlin se používají k dlouhým a rovným řezům pro beztřískové stříhání plechu. Díky modrému ochrannému povlaku mají nože obzvláště dobrou přilnavost. Pevný doraz chrání břity a zabraňuje případnému poranění v důsledku rozdrcení. Nůžky na plech se vyznačují také snadnou manipulací a hladkým stříháním.
  • Vysoká síla díky pákovému převodu
  • Pevný doraz chrání břity nůžek

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, obchod, průmysl, stavba lodí
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 300 mm
  • Celková délka [palec]: 11 13/16
  • Směr řezu: pravý