• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Multi-purpose shears, non packaged

Nr art.: 980
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
Kolor czerwony; czarny
Maks. średnica kabla 2,5 mm
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Blokada ostrza; Uchwyt Softgrip
Materiał grotu stal
Szlif Szlif mieszany
Ostrze zaokrąglone nie
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 205 mm
Szerokość łącznie 67 mm
Wysokość całkowita 49 mm
Masa 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 980
EAN / GTIN 3148517792456
Numer producenta 980
Numer L L60130 2750
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Opening of cutting blades: 29 - 36 mm
  • Opening of handles: 77 - 102 mm
  • Comfortable: Non-slip bi-material covers
  • Safe: Locks in closed position
  • Accurate: Cutting blade with lightly serrated edge (slipping is impossible)
  • Ideal for all daily cutting applications such as cardboard, rubber, PVC, up to 5 mm thick leather
  • Sheet metal up to 0.5 mm thick, aluminium sheets up to 1 mm thick
  • Electrical cables with 2.5 mm diameter
  • Cooling hoses, pipes, insulating foam

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200