• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Taglierina universale

Codice art.: 980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore red; black
Diametro del cavo max. 2,5 mm
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche lockable blade; Soft-grip handle
Materiale lama acciaio
Rettifica Rettifica mista
Lama arrotondata no
Tecnologia per la sicurezza Arresto
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza complessiva 205 mm
Larghezza complessiva 67 mm
Altezza complessiva 49 mm
Peso 200 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 980
EAN / GTIN 3148517792456
Codice del produttore 980
Numero-L L60130 2750
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto:Apertura dei taglienti: 29 - 36 mmApertura delle impugnature: 77 - 102 mmConfortevole: Coperture bi-materiali antiscivoloSicurezza: Si blocca in posizione chiusa Preciso: Lama da taglio con bordo leggermente seghettato Lo scivolamento è impossibileIdeale per tutte le applicazioni di taglio quotidiane come cartone, gomma, PVC, pelle fino a 5 mm di spessoreLamiera fino a 0,5 mm di spessore, fogli di alluminio fino a 1 mm di spessoreCavo elettrico con 2,5 mm di diametroTubi di raffreddamento, tubi, schiuma isolante

Proprietà:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200