{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | rojo; negro | |
| Diâmetro máx. do cabo | 2,5 mm | |
| Tipo de produto | lâmina | |
| Propriedades | Hoja bloqueable; Mango Softgrip | |
| Material da lâmina | aço | |
| Polimento | retificação mista | |
| Lâmina arredondada | não | |
| Tecnologia de segurança | bloqueio | |
| Material do punho | plástico | |
| Comprimento total | 205 mm | |
| Largura total | 67 mm | |
| Altura total | 49 mm | |
| Peso | 200 g |
| Número do artigo | 980 | |
| EAN/GTIN | 3148517792456 | |
| Número do fabricante | 980 | |
| Número L | L60130 2750 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |