KNIPEX 98 24 00 Wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym Phillips® Rękojeść dwukomponentowa izolowana wg VDE czernione 162 mm

Nr art.: 98 24 00
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta KNIPEX
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czerwony
Długość grotu 60 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 102 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita L 162 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 24 00
EAN / GTIN 4003773026433
Numer producenta 98 24 00
Numer L L70010 194
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 24 00 Wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia. Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia. Phillips® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Phillips Screw Company. - Rozmiar: PH0 - Długość ostrza: 60mm - Długość rękojeści: 102mm - Ø ostrza: 3,0mm - Długość części nieizolowanej: 15mm - izolowane wg VDE: tak  

Cecha szcz.:

  • Size: PH0
  • Blade length: 60mm
  • Handle length: 102mm
  • Blade Ø: 3.0mm
  • Length of non-insulated blade: 15mm
  • VDE tested: yes
  • burnished
  • insulating multi-component handle, VDE-tested

Norma:

IEC 60900