{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | czerwony | |
| Wersja | odsadzone | |
| Wysokość odsadzenia | 30 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 22 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Długość całkowita | 225 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 98 01 22 | |
| EAN / GTIN | 4003773020301 | |
| Numer producenta | 98 01 22 | |
| Numer L | L70010 154 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |