Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 22
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Richtlijn/markering CE-markering
Kleur rood
Uitvoering gebogen
Ombuigingshoogte 30 mm
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 22 mm
Producttype schroefsleutel
Oppervlak verchroomd
Norm DIN EN 60900
Totale lengte 225 mm
Set nee
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 98 01 22
EAN/GTIN 4003773020301
Nummer fabrikant 98 01 22
L-nummer L70010 154
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebogen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 22mm
  • Lengte l max.: 225 mm
  • Kopdikte a max.: 15mm
  • Slingerhoogte h max.: 30mm
  • Hoofdbreedte b max.: 35mm

Norm:

IEC 60900