KNIPEX 98 01 07 Klucz oczkowy

Nr art.: 98 01 07
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 18 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 150 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 01 07
EAN / GTIN 4003773020134
Numer producenta 98 01 07
Numer L L70010 90
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 01 07 Klucz oczkowy Odsadzony. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 7mm - Maks. długość l: 150mm - Maks. grubość główki a: 7mm - Maks. wysokość klucza h: 18mm - Maks. szerokość główki b: 12mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 7mm
  • Length l max.: 150mm
  • Head thickness a max.: 7mm
  • Depth of crank h max.: 18mm
  • Head width b max. mm: 12mm

Norma:

IEC 60900