Očkový klíč

Artiklové číslo: 98 01 07
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Směrnice/označování Značka CE
Barva červená
Provedení zalomené
Výška zalomení 18 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 7 mm
Druh produktu Klíče
Povrch chromované
Norma DIN EN 60900
Celková délka 150 mm
Sada ne
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98 01 07
EAN / GTIN 4003773020134
Číslo výrobce 98 01 07
L-číslo L70010 90
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Zalomené
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 7 mm
  • Délka l max.: 150 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 7 mm
  • Výška kliky h max.: 18 mm
  • Šířka hlavy b max.: 12 mm

Norma:

IEC 60900