{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 17 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 155 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 98 00 17 | |
| EAN / GTIN | 4003773019978 | |
| Numer producenta | 98 00 17 | |
| Numer L | L70010 269 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |