{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Ellenőrizve, dátum | 1 000 V | |
| Minőségi- és vizsgálati pecsét | VDE | |
| Irányelv / jelölés | CE jelölés | |
| Robbanásvédett terület | nem | |
| Szín | piros | |
| Kivitel | egyenes | |
| Kulcsnyílás, külső hatszög csavarokhoz | 17 mm | |
| Termék fajtája | csavarkulcs | |
| Felület | krómozott | |
| Teljes hossz | 155 mm | |
| Meghajtás | nyél | |
| Profil | külső hatszög csavarokhoz |
| Cikkszám | 98 00 17 | |
| EAN / GTIN | 4003773019978 | |
| Gyártó száma | 98 00 17 | |
| L-szám | L70010 269 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |